Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 6657, Schraubmontage Endlos Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 1.5W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8517313
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6657S-1-102
EAN/GTIN:
     5059043261386
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Löt-Drehkopf
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 6657

Präzisionspotenziometer mit durchgehender Drehung, 33 mm, Serie 6657S. Eingängige Präzisionspotenziometer der Serie 6657S von Bourns mit Buchsenbefestigung und einer Welle, die von einem vorderen Gleitlager gestützt wird.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Löt-Drehkopf
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
6657
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1,5w, 8517313, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 6657S1102, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.