Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PC 5/10-STF1-7.62 Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 10-Kontakte 7.62mm-Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8515780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777914
EAN/GTIN:
     4046356523059
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Raster = 7.62mm
Serie = PC 5/10-STF1-7.62
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 41A
Betriebsspannung = 1 kV
Farbe = Grün
Material = Polyamid, Zinn

Leiterplatten-Steckverbinder, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: Grün, Nennstrom: 41 A, Nennspannung (III/2): 1000 V, Kontaktfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Anzahl der Positionen pro Reihe: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Produktbereich: PC 5/.-STF1, Rastermaß: 1 7,62 mm, Anschlusstechnik: Schraubanschluss mit Spannhülse, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 0°, Stecksystem: Power COMBICON 5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Verpackungsart: Verpackt in Karton
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
10
Raster:
7.62mm
Serie:
PC 5/10-STF1-7.62
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
41A
Betriebsspannung:
1 kV
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid, Zinn
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 10pol, 8515780, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1777914, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,1956*
€ 10,9256*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,2556*
€ 10,9256*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,3209*
€ 11,0109*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 12,92*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,09273*
€ 13,00273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 646,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 821,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.