Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RN55 Metallschicht Widerstand 47kΩ ±1% / 0.125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8514879
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RN55D4702FB14
EAN/GTIN:
     5059040836211
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Widerstand = 47kΩ
Leistung = 0.125W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = RN55
Betriebstemperatur max. = +175°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Vishay Serie RN55. Metallschichtwiderstände der Serie RN55 von Vishay. Sie sind für 0,125 W ausgelegt und äußerst zuverlässig sowie von höchster Qualität. Verschiedene Ohm erhältlich Alle Modelle sind axial
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Leistung:
0.125W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
RN55
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, metallfilmwiderstand 0,125w, 8514879, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RN55D4702FB14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,127*
€ 0,737*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.