Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8513478 Herst.-Nr.: 0554 1841 EAN/GTIN: 4029547013133 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Wandbefestigung Geeignet für den Einsatz mit = Serie 184
Lithiumbatterie, Temperatur-Kalibrierungszertifikat (gespeichert als PDF-Datei im Messgerät). Die Serien 184 T1 und 184 T2 sind Datenlogger für einfache Verwendung mit einer begrenzten Betriebszeit, die mit dem ersten Start des Programms beginnt. Die Datenlogger 184 T3 und 184 T4 haben eine unbegrenzte Betriebszeit: Der 184 T3 besitzt eine wechselbare CR2450 3 V Lithium-Mangan-Dioxid-Knopfzelle; der 184 T4 besitzt eine wechselbare TLH-2450 3 V Tadiran-Lithium-Batterie. All-in-One-Temperaturdatenlogger Testo Serie 184 T. Die Temperaturdatenlogger Testo 184 T sind die perfekten Geräte zur Temperaturüberwachung in der Kühlkette und beim Transport. Die Nahrungsmittel- und die Pharmaindustrie verlangen beispielsweise eine genaue Temperaturüberwachung und eine Dokumentation von Qualitätsdaten, um die Auswirkungen von Unterbrechungen der Kühlkette zu vermeiden. Solche Unterbrechungen können nicht nur die Qualität beeinträchtigen, sondern auch die Rentabilität oder sogar die Gesundheit der Kunden gefährden. Mit den Datenloggern der Serie 184 kann der Benutzer jeden Schritt der Kühlkette überwachen. Die Datenlogger fahren im Namen des Kunden in Fracht- und Laderäumen mit, um die Temperaturen während des Transports empfindlicher Waren auf der Schiene, in der Luft und auf der Straße zu überwachen. Am Ziel kann der Benutzer mit einem Blick erkennen, ob die konfigurierten Schwellenwerte eingehalten wurden. Um detaillierte Informationen zu erhalten, kann der Datenlogger 184 mit einem PC verbunden werden und sofort einen PDF-Bericht erzeugen. Alle erforderlichen Dateien und Informationen sind direkt und sicher auf dem Gerät gespeichert. Alle Modelle 184 T bieten die Schutzart IP67, Auslesen über Nahfeldkommunikation (NFC), automatische PDF-Erzeugung, ein Temperaturkalibrierungszertifikat (gespeichert als PDF auf dem Gerät), den Status EN-12830-zertifiziert und HACCP-zertifiziert sowie Kompatibilität mit Testo ComSoft. Wandhalter testo 184, Typ 0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 ) ist separat erhältlich für den Einsatz mit diesen Datenloggern. All-in-One-Temperaturdatenlogger Deutliche Anzeige von Alarmen und Meldungen Einfache, intuitive Bedienung Schnelle und einfache Konfiguration Klares PDF-Auslesen und Berichte Mobiles Auslesen und Ausdrucken vor Ort Sichere IT-Integration ohne Installation Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Wandbefestigung | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie 184 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger testo, halter messgerät, 8513478, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Testo, 05541841, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,36* | € 20,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,41* | € 20,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 15,86* | € 22,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,63* | € 22,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,22* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|