Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -20°C → +70°C, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Testo 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -20°C → +70°C, Sensor
Testo 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -20°C → +70°C, Sensor
Testo 2-Kanal Temperatur Datenlogger, -20°C → +70°C, Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-8513466
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1845
EAN/GTIN:
     4029547013003
Suchbegriffe:
Datenlogger
Luftfeuchtesensor
Temperaturlogger
Transportindikatoren
Anzahl Eingangskanäle = 2
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +70 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1,8 %
IP Schutzart = IP30
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzeigentyp = LCD
Abmessungen = 44 x 12 x 97mm
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
2
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+70 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1,8 %
IP Schutzart:
IP30
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzeigentyp:
LCD
Abmessungen:
44 x 12 x 97mm
Weitere Suchbegriffe: Transportüberwachung, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, temperaturlogger testo, temperaturlogger, 8513466, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Testo, 05721845, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 161,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 161,33*
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 166,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,73*
€ 171,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 185,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 145,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.