| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8509794 Herst.-Nr.: 534-1-1-103 EAN/GTIN: 5060641241205 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 10 Leistung = 2W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Drahtwiderstand Montageart = Buchsenbefestigung Anschlussart = Turm Schaftlänge = 20.6mm Schaftdurchmesser = 6,35 mm Serie = 534
* Montagesatz bei Verwendung mit Servopotenziometer-Montagesatz nicht erforderlich. Eine Umdrehung der Achse über den mechanischen Weg von 360° x 10 Umdrehungen ist unbedingt zu vermeiden. Drahtpotenziometer der Serie 534 von Vishay - 10 Umdrehungen. 10 Umdrehungen Buchsen- und Servomontage-Ausführungen erhältlich Linearität ±0,25 %, bis hinunter auf 0,05 % auf Anfrage Spezielle Widerstandstoleranzen bis 1 % Verlängerungen der hinteren Welle und Stützlager Metrische Welle erhältlich Zweifachkonfiguration und konzentrische Wellen hohes Drehmoment, Mittelhahn, Rutschkupplung auf Anfrage Spezielle Markierungen und vordere Wellenverlängerungen Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 10kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 10 | Leistung: | 2W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Drahtwiderstand | Montageart: | Buchsenbefestigung | Anschlussart: | Turm | Schaftlänge: | 20.6mm | Schaftdurchmesser: | 6,35 mm | Serie: | 534 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 8509794, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 53411103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |