Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 138, Schraubmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509564
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     138-0-0-502
EAN/GTIN:
     5059040835191
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%

Vishay Serie 138. Die Serie 138 von Vishay umfasst Potenziometer mit hoher Zuverlässigkeit zur Buchsenmontage. Die Serie 138 wurde speziell für den Einsatz in der Industrie entwickelt und ist vollständig abgedichtet für hohe Immunität gegen umgebungsbedingte Beschädigung. Ausgezeichnete Temperaturstabilität Hohe Rotationslebensdauer Vollgekapselt
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 2w, 8509564, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 13800502, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.