Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 132, Schraubmontage Endlos Dreh Potentiometer 2kΩ ±3% / 2.75W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509524
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     132-0-0-202
EAN/GTIN:
     5059040837461
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 2.75W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Vishay Serie 132, 33 mm, eingängig. Die Serie 132 von Vishay umfasst eingängige Drahtpotenziometer für Buchsenmontage. Die Serie 132 verfügt über ein geformtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast und eine Edelstahlachse. Eigenschaften und Vorteile. Für alle industriellen Anwendungen geeignet Kontinuierliche Rotation und mechanische Anschläge erhältlich Großer elektrischer Winkel: 352° ± 2°
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
2.75W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, 8509524, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 13200202, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.