Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AME 1000 l/min. 0.7MPa, NPT1/2, 0.01μm Glasfaser NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8508717
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AME350C-N04
EAN/GTIN:
     5059039826360
Suchbegriffe:
8508717
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Pneumatik-Abscheider
Anschlussverbindung = NPT1/2
Durchfluss typ. = 1000 l/min.
Filtergröße = 0.01µm
Serie = AME
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Element Material = Glasfaser
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = NPT
Betriebsdruck min. = 0.05MPa

Ölabscheider. Druckluftreinigungsfilterserie von SMC Diese Ölabscheider sind geeignet für alle Ihre Wasser-, Feststofftrennungs-, Ölabscheidungs- und Desodorierungsanforderungen. 0,3 μm-Filterelement entfernt mehr als 99,9 % des Ölnebels; der 0,01 μm-Filter entfernt mehr als 99,9999 % Maximaler Betriebsdruck 10 bar Minimaler Betriebsdruck 0,5 bar Automatischer Wasserabscheider als Standardausstattung
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
NPT1/2
Durchfluss typ.:
1000 l/min.
Filtergröße:
0.01µm
Serie:
AME
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Element Material:
Glasfaser
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
NPT
Betriebsdruck min.:
0.05MPa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.