Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 20 x 20 mm, 4-fach Nut 5mm, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 20 x 20 mm, 4-fach Nut 5mm, Länge 1000mm
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 20 x 20 mm, 4-fach Nut 5mm, Länge 1000mm
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 20 x 20 mm, 4-fach Nut 5mm, Länge 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8508476
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8508476
EAN/GTIN:
     5056279163026
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 20 x 20 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1000mm
Nutgröße = 5mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 5

Bitte achten Sie auf die Nutgröße, bevor Sie weiteres Verbindungszubehör wie T-Nutensteine usw. bestellen. RS PRO-Profile 5 – Strebe 20 x 20 mm aus Aluminiumlegierung. RS PRO-Struktursysteme bieten eine modulare Lösung für den Bau von Mehrzweck-Arbeitsplatzmöbeln. Sie bieten stabile, leichte, einfach austauschbare Komponenten mit einer Vielzahl von Profiltypen. Das modulare System bietet legierte Streben, erhältlich in 1 m und 2 m Länge mit Profilen von 20 mm bis 80 mm. Kompatibel mit einer Reihe von Stütz- und Verbindungszubehör, Werkbänken, Schutz- und allgemeinen Gehäusen sowie mit vielen anderen Arbeitsplatzvorrichtungen für einfachen Aufbau und einfache Anpassung an fast jede Anwendung. Diese Serie umfasst Folgendes: ; 850-8476 850-8476 – Strebe 20 x 20 aus Aluminiumlegierung, Nut 5 mm, Länge 1000 mm, Serie Profile 5 ; 850-8470 850-8470 – Strebe 20 x 20 aus Aluminiumlegierung, Nut 5 mm, Länge 2000 mm, Serie Profile 5 RS PRO bietet eine Vielzahl von RS-zugelassen Schlauch- und Strebenprofilen an, geeignet für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen. Mit Hilfe unserer qualitativ hochwertigen Hausmarke RS PRO können Sie Ihre eigenen Rahmen und kompletten Struktursysteme bauen. Wir bieten zudem eine Vielzahl von Verbindungselementen in verschiedenen Materialien, Farben und Größen an. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Aluminiumlegierung Für auf Länge geschnittene Anwendungen geeignet Erhältlich in Längen von 1 m ( ; 850-7476 850-7476 ) und 2 m ( ; 850-8470 850-8470 ) Mehrere Profilgrößen für eine Reihe von Anwendungen Kompatibel mit Stütz- und Verbindungszubehör Nutgröße: 5 mm Anzahl der Nuten: 4 Strukturelementtyp: Strebenprofil. Was sind die verschiedenen Typen von Verbindungselementen? Das Zubehör für RS-Struktursystemprofile umfasst, Würfelverbinder, T-Nutensteine, Kugelschnäpper, Drehverriegelungen, Blechschrauben, Erdungsanschlussklemmen, Deckelkappen und viele weitere Teile. Verbindungselemente werden in der Regel aus Stahl, Eisen und Aluminium gefertigt und verfügen so über eine hervorragende Festigkeit und ermöglichen höhere Anzugsmomente. Diese Elemente sind handlich in der Anwendung und können bei Bedarf demontiert werden, wenn Sie Ihr Struktursystem später wieder auseinanderbauen möchten. Diese Elemente sind: T-Nutensteine und T-Schrauben für das Befestigen von Bauteilen an Profilen Winkel-Klemmverbinder, Montagewinkel und Eckwürfel für besonders robuste Verbindungen
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
20 x 20 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1000mm
Nutgröße:
5mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 5
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 20x20mm, 8508476, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I52020SL01RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexlink Systems
XDBE 22X44 L
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.