| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8508470 Herst.-Nr.: 8508470 EAN/GTIN: 5056279163019 |
| |
|
| | |
| Strebenprofil = 20 x 20 mm Strukturelement-Typ = Strebenprofil Länge = 2000mm Nutgröße = 5mm Anzahl der Nuten = 4 Material = Aluminium Farbe = Silber Produkt-System = Serie 2 Serie = Profile 5
Bitte achten Sie auf die Nutgröße, bevor Sie weiteres Verbindungszubehör wie T-Nutensteine usw. bestellen. RS PRO-Profile 5 – Strebe 20 x 20 mm aus Aluminiumlegierung. RS PRO-Struktursysteme bieten eine modulare Lösung für den Bau von Mehrzweck-Arbeitsplatzmöbeln. Sie bieten stabile, leichte, einfach austauschbare Komponenten mit einer Vielzahl von Profiltypen. Das modulare System bietet legierte Streben, erhältlich in 1 m und 2 m Länge mit Profilen von 20 mm bis 80 mm. Kompatibel mit einer Reihe von Stütz- und Verbindungszubehör, Werkbänken, Schutz- und allgemeinen Gehäusen sowie mit vielen anderen Arbeitsplatzvorrichtungen für einfachen Aufbau und einfache Anpassung an fast jede Anwendung. Diese Serie umfasst Folgendes: ; 850-8476 850-8476 – Strebe 20 x 20 aus Aluminiumlegierung, Nut 5 mm, Länge 1000 mm, Serie Profile 5 ; 850-8470 850-8470 – Strebe 20 x 20 aus Aluminiumlegierung, Nut 5 mm, Länge 2000 mm, Serie Profile 5 RS PRO bietet eine Vielzahl von RS-zugelassen Schlauch- und Strebenprofilen an, geeignet für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen. Mit Hilfe unserer qualitativ hochwertigen Hausmarke RS PRO können Sie Ihre eigenen Rahmen und kompletten Struktursysteme bauen. Wir bieten zudem eine Vielzahl von Verbindungselementen in verschiedenen Materialien, Farben und Größen an. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Aluminiumlegierung Für auf Länge geschnittene Anwendungen geeignet Erhältlich in Längen von 1 m ( ; 850-7476 850-7476 ) und 2 m ( ; 850-8470 850-8470 ) Mehrere Profilgrößen für eine Reihe von Anwendungen Kompatibel mit Stütz- und Verbindungszubehör Nutgröße: 5 mm Anzahl der Nuten: 4 Strukturelementtyp: Strebenprofil. Was sind die verschiedenen Typen von Verbindungselementen? Das Zubehör für RS-Struktursystemprofile umfasst, Würfelverbinder, T-Nutensteine, Kugelschnäpper, Drehverriegelungen, Blechschrauben, Erdungsanschlussklemmen, Deckelkappen und viele weitere Teile. Verbindungselemente werden in der Regel aus Stahl, Eisen und Aluminium gefertigt und verfügen so über eine hervorragende Festigkeit und ermöglichen höhere Anzugsmomente. Diese Elemente sind handlich in der Anwendung und können bei Bedarf demontiert werden, wenn Sie Ihr Struktursystem später wieder auseinanderbauen möchten. Diese Elemente sind: T-Nutensteine und T-Schrauben für das Befestigen von Bauteilen an Profilen Winkel-Klemmverbinder, Montagewinkel und Eckwürfel für besonders robuste Verbindungen Weitere Informationen: | | Strebenprofil: | 20 x 20 mm | Strukturelement-Typ: | Strebenprofil | Länge: | 2000mm | Nutgröße: | 5mm | Anzahl der Nuten: | 4 | Material: | Aluminium | Farbe: | Silber | Produkt-System: | Serie 2 | Serie: | Profile 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8508470, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I52020SL02RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts |
| | |
| |