Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RS Wickel THT Drahtwiderstand 500Ω ±1% / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8506749
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS01A500R0FE12
EAN/GTIN:
     5059040781290
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
drahtwiderstand
Widerstand = 500Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Serie = RS
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Vishay Serie RS. Die Drahtwiderstände der Serie RS von Vishay sind Präzisions-Leistungswiderstände mit axialen Anschlüssen und einer wärmebeständigen Silikonbeschichtung. Die Serie RS verfügt über eine vollständig geschweißte Bauweise mit einem Element aus Kupfer-Nickel-Legierung oder Nickel-Chrom-Legierung, je nach Widerstandswert. Hochtemperatur Vollständig geschweißte Bauweise Ausgezeichnete Betriebsstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand:
500Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Serie:
RS
Temperaturkoeffizient:
±20ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1w, 8506749, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RS01A500R0FE12, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,05*
€ 3,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 3,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.