Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RS Wickel Widerstand 200Ω ±1% / 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8506679
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS010200R0FE12
EAN/GTIN:
     5059040675346
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 200Ω
Leistung = 10W
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Serie = RS
Betriebstemperatur max. = +350°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Vishay Serie RS. Die Drahtwiderstände der Serie RS von Vishay sind Präzisions-Leistungswiderstände mit axialen Anschlüssen und einer wärmebeständigen Silikonbeschichtung. Die Serie RS verfügt über eine vollständig geschweißte Bauweise mit einem Element aus Kupfer-Nickel-Legierung oder Nickel-Chrom-Legierung, je nach Widerstandswert. Hochtemperatur Vollständig geschweißte Bauweise Ausgezeichnete Betriebsstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Leistung:
10W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Serie:
RS
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 10w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 8506679, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RS010200R0FE12, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 4,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,96*
€ 5,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.