Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RS Wickel Widerstand 150kΩ ±1% / 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8506657
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS010150K0FE12
EAN/GTIN:
     5059040681361
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 150kΩ
Leistung = 10W
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Serie = RS
Betriebstemperatur max. = +350°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Vishay Serie RS. Die Drahtwiderstände der Serie RS von Vishay sind Präzisions-Leistungswiderstände mit axialen Anschlüssen und einer wärmebeständigen Silikonbeschichtung. Die Serie RS verfügt über eine vollständig geschweißte Bauweise mit einem Element aus Kupfer-Nickel-Legierung oder Nickel-Chrom-Legierung, je nach Widerstandswert. Hochtemperatur Vollständig geschweißte Bauweise Ausgezeichnete Betriebsstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand:
150kΩ
Leistung:
10W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Serie:
RS
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 10w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 8506657, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RS010150K0FE12, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.