Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 250μF / 25V dc, Ø 9.53mm x 23.8mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8506133
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TVA1208-E3
EAN/GTIN:
     5059040686618
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 250µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 9.525 (Dia.) x 23.8mm
Länge = 23.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 9.53mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = TVA

Vishay Serie TVA ATOM®. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie Vishay TVA ATOM® besitzen ein zylindrisches isoliertes Gehäuse mit langer Lebensdauer und niedrigem Leckstrom. Die Serie TVA ATOM® ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie TV-Geräte, Radios und elektronische Testgeräte geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Polarisierte Axialanschlüsse Lange Lagerfähigkeit Äußerst zuverlässig Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
250µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
9.525 (Dia.) x 23.8mm
Länge:
23.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
9.53mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
TVA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 25v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 8506133, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, TVA1208E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.