Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RN60 Metallschicht Widerstand 2.2kΩ ±1% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8499114
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RN60D2201FB14
EAN/GTIN:
     5059040661189
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 2.2kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = RN60
Betriebstemperatur max. = +175°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Metallschichtwiderstände CMF (Military RN and RL). Metallschichtwiderstände, axial, Militär, MIL-R-10509-zertifiziert, Präzision, Typ RN und MIL-PRF-22684-zertifiziert, Typ RL. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Ohmwerte erhältlich Alle Modelle sind axiale Ausführungen Eigenschaften und Vorteile Geringe Störungen (–40 dB) Kontrollierter Temperaturkoeffizient Schwer entflammbare Beschichtung. Anwendbare MIL-SPECS MIL-R-10509 und MIL-PRF-22684: Die CMF-Modelle erfüllen oder übertreffen die elektrischen, Umgebungs- und Dimensionsanforderungen der MIL-R-10509 und MIL-PRF-22684. Rauschen: Vishay Dale Metallschichtwiderstände haben einen außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegel. Der Durchschnitt für den Standard-Widerstandsbereich beträgt 0,10 μV pro V über eine Dekade der Frequenz, mit niedrigen und mittleren Widerstandswerten typischerweise unter 0,05 μV pro V.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
RN60
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, präzisionswiderstand 0,25w, 8499114, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RN60D2201FB14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.