Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RN60 Metallschicht Widerstand 15kΩ ±1% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8499079
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RN60D1502FB14
EAN/GTIN:
     5059040841154
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 15kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = RN60
Betriebstemperatur max. = +175°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Metallschichtwiderstände CMF (Military RN and RL). Metallschichtwiderstände, axial, Militär, MIL-R-10509-zertifiziert, Präzision, Typ RN und MIL-PRF-22684-zertifiziert, Typ RL. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Ohmwerte erhältlich Alle Modelle sind axiale Ausführungen Eigenschaften und Vorteile Geringe Störungen (–40 dB) Kontrollierter Temperaturkoeffizient Schwer entflammbare Beschichtung. Anwendbare MIL-SPECS MIL-R-10509 und MIL-PRF-22684: Die CMF-Modelle erfüllen oder übertreffen die elektrischen, Umgebungs- und Dimensionsanforderungen der MIL-R-10509 und MIL-PRF-22684. Rauschen: Vishay Dale Metallschichtwiderstände haben einen außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegel. Der Durchschnitt für den Standard-Widerstandsbereich beträgt 0,10 μV pro V über eine Dekade der Frequenz, mit niedrigen und mittleren Widerstandswerten typischerweise unter 0,05 μV pro V.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
RN60
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, drahtwiderstand 0,25w, 8499079, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, RN60D1502FB14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,35*
€ 1,093*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.