Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TXM 150 Schaltnetzteil, 24V dc / 6.3A 150W 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TXM 150 Schaltnetzteil, 24V dc / 6.3A 150W 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
TRACOPOWER TXM 150 Schaltnetzteil, 24V dc / 6.3A 150W 90 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8496222
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 150-124
EAN/GTIN:
     5059039905959
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 6.3A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 179mm
Breite = 99mm
Tiefe = 50mm
Wirkungsgrad = 87%
Temperatur min. = -10°C

TracoPower SchaltnetzteilDas 150-W-Schaltnetzteil der Serie TracoPower TXM mit einem Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 6,3 A bei 24 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 90 V ac bis 264 V ac und 120 V dc bis 370 V dc. Er verfügt über ein flaches Metallgehäuse und einen Schraubklemmenblock, der sich einfach in jedem Terminal installieren lässt. Das Netzteil erfüllt die europäischen EMV-Normen und die Niederspannungsrichtlinie (LVD).Eigenschaften und VorteileEinstellbare Ausgangsspannung Kostenoptimierte Bauweise Der Wirkungsgrad beträgt 88 % Hohe Betriebstemperatur bis 70 °C Niedriger Stromverbrauch im lastfreien Betrieb<: 0,5 W bis zu 75 W Modelle bis zu 150 W enthalten keinen internen Lüfter Sehr kompaktes Netzteil Hält 300-V-ac-Überspannungseingang für 5 Sekunden standZertifizierungenCB-zertifiziert EN 60950-1 IEC 60950-1 UL 60950-1 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
6.3A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
179mm
Breite:
99mm
Tiefe:
50mm
Wirkungsgrad:
87%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzgerät 24v, einbau netzteil, 8496222, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TXM150124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 59,45*
€ 81,82*
€ 4,00*
ab € 62,70*
€ 82,03*
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 83,13*
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 85,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 114,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.