Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 6.35mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-849013
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350430-1
EAN/GTIN:
     5059040552142
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Serie = Universal MATE-N-LOK
Raster = 6.35mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 19.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

UL, CSA. Universal MATE-N-LOK Stiftleisten für die senkrechte Leiterplattenmontage von TE Connectivity. Eine Serie von Universal MATE-N-LOK Stiftleisten für die senkrechte Leiterplattenmontage im einreihigen und Matrixformat zur Montage von freien Leiterplatten-Steckergehäuse. Lötanschlusslänge 4,4 mm (außer ; 720-2073 720-2073 - hier beträgt die Anschlusslänge 5,97 mm) Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser 1,78 mm *Ohne Abstandshalter von 0,76 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Raster:
6.35mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
19.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, leiterplattenbuchse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, 849013, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 3504301, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5489
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,419*
€ 0,944*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,99*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 1,04*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,12*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-480703-0
ab € 0,134*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0588*
Zubehör
TE Connectivity
1-480702
ab € 0,39*
Zubehör
TE Connectivity
794274-1
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.