Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MRS25 Metallschicht Widerstand 100Ω ±1% / 0.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8487247
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C1000FRP00
EAN/GTIN:
     5059040838758
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = MRS25
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K

Serie MRS25, 0,6 W. Durchkontaktierte Metallschichtwiderstände der Serie MRS25 von Vishay mit einer Nennleistung von 0,6 W. Die Widerstände sind beschichtet mit einem Hochleistungslack, der für elektrischen, mechanischen und Witterungsschutz sorgt. Extrem rauscharm Lötkontakte ohne Blei (Pb) Axiale Ausführung
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
MRS25
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay drahtwiderstand 0,6w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 8487247, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MRS25000C1000FRP00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
Frei Haus
ab € 0,0329*
€ 0,062*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0565*
€ 0,3835*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,399*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,399*
€ 0,475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMF006FF1000A50
ab € 0,00897*
Ähnlich
TE Connectivity
LR1F100R
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.