Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimp-Systemzange, 0,25 → 6mm² für Crimpzange Rahmen, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-848391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     848391
EAN/GTIN:
     5056111939291
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Crimpzange Rahmen
Drahtgröße mm² = 0,25 → 6mm²
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 240 mm

Nicht geeignet für unisolierte Anschlussklemmen oder Größe Mini-Gelb. RS Pro Universal-Crimprahmen. Professioneller Universal-Crimpzangenrahmen von RS Pro für den Einsatz mit einem Werkzeugsatz zur Herstellung hochwertiger Crimpkontakte. Dieses Handwerkzeug ist aus strapazierfähigem Stahl mit schwarzer Oxidschicht gefertigt. Geeignet für Anwendungen, bei denen eine Umgebungsabdichtung wichtig ist. Eigenschaften und Vorteile. Lasteinstellung. Wärmebehandelte Rahmenkomponenten. Schwarze Oxidoberfläche. Zwangssperrenfreigabe für den kompletten Arbeitsablauf. Roter, geformter, strukturierter Kunststoffgriff. Technische Daten. Steckverbindertyp: Klemme. Mindestdrahtgröße: 0,25 mm². Max. Drahtgröße: 6 mm². Kompatibler Matrizensatz. RS Best.-Nr: ; 158-8949 158-8949. RS Best.-Nr.: ; 848-408 848-408. Hinweis: Alle RS Crimpwerkzeuge sind geeignet für die roten, gelben und blauen RS-Verbinder. Typische Anwendungen:. Wartung und Reparatur. Elektrische Anlagen. Schifffahrtsanwendungen. Kabelgarnituren. Häufig gestellte Fragen:. Wie einfach sind sie zu bedienen? Sie sind sehr einfach mit beiden Händen zu bedienen, es ist keine formale Schulung für diese Crimpeinheit erforderlich. Wie wird das Produkt gewartet? Bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Crimpzange Rahmen
Drahtgröße mm²:
0,25 → 6mm²
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², crimp systemzange, 848391, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, SP1496500, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2823502
ab € 83,57*
Zubehör
RS Pro
2418396
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.