Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8473689
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113895 Z-IHK-NA
EAN/GTIN:
     5059039092338
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = DIN-Schienenmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktnennspannung = 250 V ac
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperaturbereich = -5 → +40 °C.

Eaton Hilfskontakte für den Einsatz mit dem FAZ. Diese professionelle Serie von Hilfskontakten von Eaton wurde für die Miniatur-Überlastschalter der Serie FAZ entwickelt. Dies ist ein Hilfsschütz mit strombegrenzender und auslösenfreier Bauweise und bietet gleichzeitig eine schnelle Kurzschlussunterbrechung, die die Durchlassenergie reduziert, die den Stromkreis beschädigen kann. Diese Hilfskomponente eignet sich zum Schutz von Abzweigschaltungsgeräten und für den Einsatz in Verteilerkästen mit DIN-Schienenmontage. Eigenschaften und Vorteile. Das Schütz bietet Schutz gegen elektrische Schläge gemäß IEC 536 und hat die Schutzart IP40 Installiert auf der linken Seite eines Miniaturschaltkreises Schalter- oder Nebenschlussauslöser Schalter, wenn der MCB elektrisch oder manuell Max. Ein pro FAZ (1077) Gerät Kleine Schraubanschlussklemmen wechseln den Modus 1 Schließer/1 Öffner Nennbetriebsspannung von 250 V ac Kontaktstrombelastbarkeit von 6 A. Typische Anwendungen. Hilfskontakte können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Benutzer finden diese Kontaktblöcke häufig in industriellen Anwendungen wie Motorstartern, Steuerungssystemen, industriellen Steuerungen, Stromkreisen und elektrischen Signalanlagen. Wie funktionieren Hilfskontakte?. Ein Hilfskontaktblock oder Hilfskontakt ist ein elektromechanisches Gerät, das typischerweise an Schützen montiert wird. Sie sind physisch mit dem Schütz verbunden, wobei gleichzeitig sowohl der Kontaktblock als auch das Schütz aktiviert und deaktiviert werden. Hilfskontakte können auf Schützen entweder durch Frontmontage oder seitliche Monta
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktnennspannung:
250 V ac
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +40 °C.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 8473689, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 113895ZIHKNA, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.