Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC Wickel Widerstand 100mΩ ±5% / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8469836
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC01000001007JA100
EAN/GTIN:
     5059040817418
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = AC
Temperaturkoeffizient = -10 → -80ppm/K

Serie AC01, 1 W, axial. Vollständig geschweißte Konstruktion Keramikkern Nicht entflammbare Zementbeschichtung Verzinnte kupferbeschichtete Eisenleitungen Hohe Wärmeabstrahlung bei kleinem Volumen Ideal für Impulsanwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
AC
Temperaturkoeffizient:
-10 → -80ppm/K
Weitere Suchbegriffe: 8469836, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, AC01000001007JA100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3534
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,998*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP01SJ010KA10
ab € 0,0224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.