Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8466837
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGG2W151MELA30
EAN/GTIN:
     5059043432571
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie GG, Snap-in, besonders klein, Nichicon. Die Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GU von Nichicon halten 2000 Stunden bei Nennbrummstrom stand. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie GG mit Snap-In-Anschluss von Nichicon bieten einen großen Kapazitätsbereich mit Spannungen von 160 bis 450 V. Diese besonders kleinen Kondensatoren sind für die Verkleinerung von Anlagen geeignet. Snap-in-Anschlussklemmen Dauerleistung bei Brummstrom von garantiert 2000 Stunden PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Klemmenbeschichtung
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, nichicon alu elko, 8466837, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGG2W151MELA30, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.