| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8459731 Herst.-Nr.: 8459731 EAN/GTIN: 5056112210658 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Reflektorband
RS Pro Tachometer ReflektorDas RS Pro Tachometer Reflektorband ist ein vorfixes Markierungsband zur Messung der Geschwindigkeit von rotierenden Geräten. Er kann mit Lüftern, Rädern und Rollen während des Betriebs oder bei engen Zugangsbeschränkungen verwendet werden. Als Teil unserer bewährten RS Pro Serie wurde das Produkt von Ingenieuren streng geprüft, bevor es unseren Genehmigungsstempel erhält. Das Band hat eine selbstklebende Rückseite und kann mit kontaktlosen optischen Tachometern und Stroboskopen verwendet werden. Ein Teil davon ist am zu messenden Objekt befestigt und wenn das Gerät darauf gerichtet ist, reflektiert das Licht auf den Empfänger, um den Messwert zu erzeugen. Das Band ist zertifiziert gemäß RoHS-Standards (Restriction of Hazardous Materials) sowie gemäß den relevanten Standards für elektrostatische Kontrolle (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Sie werden in industriellen Umgebungen bei Prüf- und Inbetriebnahmearbeiten eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Selbstklebendes Reflektorband • Geeignet für den Einsatz mit optischen Tachometern und Stroboskopen • RoHS (Restriction of Hazardous Materials) Erfüllt die EU-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 • Erfüllt die ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Standards für elektrostatische KontrolleRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Reflektorband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, rs pro tachometer, drehzahl messgerät, 8459731, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, Tachometer-Zubehör, RS PRO, A21003, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Tachometer Accessories |
| | |
| |