Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RH Wickel Draht-Lastwiderstand 2Ω ±1% / 12.5W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8459649
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH0102R000FE02
EAN/GTIN:
     5059040818651
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 2Ω
Leistung = 12.5W
Serie = RH
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C
Abmessungen = 19.05 x 20.32 x 9.91mm
Gesamtlänge = 20.32mm

Serie RH010, 10 Watt ±1 %. Die Vishay-Serie RH010 von Drahtwiderständen für die Chassismontage hat eine komplett geschweißte und geformte Konstruktion für umfassenden Umweltschutz in einem Aluminiumgehäuse. Diese Widerstände werden direkt auf einem Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung montiert. Diese Serie von Drahtwiderständen bietet hohe Stabilität bei konventionellen Nennleistungen und eine flache Markierungsoberfläche zur leichten Identifikation. Befestigung auf Chassis zur Nutzung der Kühlkörperwirkung Geformte Konstruktion für vollständigen Umweltschutz Hohe Stabilität ;0,05 % Jahr Widerstandstoleranz: 1 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
12.5W
Serie:
RH
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Abmessungen:
19.05 x 20.32 x 9.91mm
Gesamtlänge:
20.32mm
Weitere Suchbegriffe: 8459649, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RH0102R000FE02, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,23*
€ 5,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 8,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.