Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8454802
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ1V100MDD
EAN/GTIN:
     5059043808451
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Serie = VZ

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VZ. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VZ-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Die VZ-Serie ist sehr zuverlässig und hat eine Lebensdauer von bis zu 1000 Stunden. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Großer Temperaturbereich Hoher Brummstrom. Lebensdauer von 1000 Stunden @ 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Serie:
VZ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 10uf 35v, alu elko, nichicon alu elko, 8454802, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVZ1V100MDD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.