Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8454755
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVZ1H222MHD
EAN/GTIN:
     5059043804699
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = VZ

Nichicon-Serie VZ, 24 μF bis 22000. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VZ-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Die VZ-Serie ist sehr zuverlässig und hat eine Lebensdauer von bis zu 1000 Stunden. Hohe Zuverlässigkeit Großer Temperaturbereich Hoher Brummstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
VZ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, nichicon alu elko, 8454755, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVZ1H222MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.