Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M50, Eingang oben, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8443411
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19300480449
EAN/GTIN:
5059039135523
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Chip-Kondensator
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M50
Größencode Hersteller = 48B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65
Seriennummer = 1930
Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder desselben Typs oder verschiedener Typen, die in einer Reihe angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Kabeldurchmesser sind als min./max. angegeben. Kappen und Gehäuse. Ein Verriegelungshebel für Gehäuse in Aufputz- und SMD-Ausführung Kabeldurchführungs-Verschraubung separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 313-6477 313-6477 und Produktbereich Aufputzgehäuse auch erhältlich mit Thermoplast-Schutzkappe
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M50
Größencode Hersteller:
48B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
1930
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Steckergehäuse
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker ip65
,
8443411
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
,
HARTING
,
19300480449
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,91*
€ 49,63*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,7953*
€ 49,7253*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,61033*
€ 50,27033*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 50,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,05*
€ 104,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 48B (2 x 24B); M63
Harting
19300480450
ab € 41,72*
Ähnlich
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 104.62; M50
ILME
MFV 48 L50
ab € 26,43*
Ähnlich
Han 48B Tüllengehäuse hoch, 1xM32 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Harting
05300480461
ab € 56,38*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Eingang oben, IP65
Harting
09300480440
ab € 34,03*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG36, Eingang oben
Harting
09300480441
ab € 37,50*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG42, Eingang oben, IP65
Harting
09300480442
ab € 38,17*
Ähnlich
Tüllengehäuse Han® 48B-gg-R-M40 19 30 048 0448 Harting 1 St.
Harting
19 30 048 0448
ab € 36,9378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen