Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CW005 Wickel Widerstand 30kΩ ±5% / 6.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8437368
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CW00530K00JE12
EAN/GTIN:
     5059040686519
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 30kΩ
Leistung = 6.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = CW005
Betriebstemperatur max. = +350°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

CW-Serie 5 W, axial. Die CW-Serie von 5 W Vishay-Axial-Drahtwiderständen. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von höchster Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 5 % Toleranz Axialer Anschluss Verschiedene Widerstände erhältlich.
Weitere Informationen:
Widerstand:
30kΩ
Leistung:
6.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
CW005
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: 8437368, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, CW00530K00JE12, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 1,29*
€ 2,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.