Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Schutzabdeckung für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8436678
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035427
EAN/GTIN:
     5059039133321
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Wanddurchführung
harting wanddurchführung
Zubehörtyp = Schutzabdeckung
Serie = Han A
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Anzahl Hebel = 2

Han® 3 A Schutzkappe für Wanddurchführung. Eine Serie von Schutzkappen von Harting, geeignet für den Einsatz mit der Han A-Serie.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schutzabdeckung
Serie:
Han A
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Anzahl Hebel:
2
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, 8436678, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09200035427, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 10,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 10,82*
1
€ 5,46*
ab € 8,39*
€ 11,81*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,3838*
€ 11,8238*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CKA 03 C
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.