Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon WD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8432565
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWD1C471MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043807195
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.1mm
Brummstrom = 450mA

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie WD, 105 °C. Die Serie WD von Nichicon umfasst SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit geringer Impedanz. Die SMD-Kondensatoren der Serie WD sind für Leiterplatten mit hoher Bauteildichte vorgesehen und können mit maschineller Bestückung verwendet werden. Geeignet für Aufschmelzlötung bis zu +260 °C, ihre maximale Betriebstemperatur beträgt +105 °C. Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie WD bieten eine Reihe von Kapazitätswerten zwischen 0,1 μF bis 1500 μF sowie Spannungsoptionen zwischen 6,3 V und 50 V. Eigenschaften und Vorteile:. Ideal für hohe Montagedichte Für Aufschmelzlötung empfohlen mit maximal +260 °C für 5 Sekunden und zweimal +230 °C über 60 Sekunden (φ10 x 10: 1-mal) SMD-Ausführung Lösungsmittelschutz Geringe Impedanz Oberflächenmontage Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.1mm
Brummstrom:
450mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 8432565, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWD1C471MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.