Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 450V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8432414
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     ULV2W3R3MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043099255
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie LV. LV-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatorserie. Schaltkreistyp, hohe Spannung und lange Lebensdauer Lastlebensdauer von 10000 Stunden bei +105 °C Einsetzbar bei automatischer Montagemaschine mit Trägerband Angepasst an die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 3,3uf 450v, chip kondensator, nichicon alu elko, 8432414, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, ULV2W3R3MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.