Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CM, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8432127
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCM1C470MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043411491
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Induktionsarme Kondensatoren, Serie CM, Nichicon. CM-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator-Schaltkreistyp, Serie mit niedriger Impedanz Zum Anwendungsbereich gehören Schalter für elektrische Fensterheber sowie Kraftstoffpumpen. Eigenschaften und Vorteile:. Temperaturbereich bis +105 °C. Nennspannungsbereich: 6,3 V bis 50 V. Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden. Erfüllt die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 8432127, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCM1C470MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.