Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC04-C/W Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 800mA 4W, EIN 115 → 370 V dc, 80 → 264V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RAC04-C/W Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 800mA 4W, EIN 115 → 370 V dc, 80 → 264V ac Gekapselt,
Artikel-Nr.:
     108EL-8432001
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC04-05SC/W
EAN/GTIN:
     5059039720316
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 800mA
Nennleistung = 4W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 115 → 370 V dc, 80 → 264V ac
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 37.8mm
Breite = 23.9mm
Tiefe = 15.65mm
Serie = RAC04-C/W
Temperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
800mA
Nennleistung:
4W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
115 → 370 V dc, 80 → 264V ac
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
37.8mm
Breite:
23.9mm
Tiefe:
15.65mm
Serie:
RAC04-C/W
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, platinen netzteil, 8432001, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0405SCW, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,46*
€ 23,46*
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 24,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.