Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS10, R 1/8 Druckschalter, 100V ac/dc, max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8430355
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10-01-L
EAN/GTIN:
     5059039813407
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa (Betriebsdruck), 1 MPa (Prüfdruck)
Anschluss = R 1/8
Geeignete Medien = Luft, Einströmendes Gas
Typ = Reed
Nennspannung = 100V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/8
Serie = IS10
Anschluss - Gewindestandard = Rc
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP40
Schaltleistung max. = 2W

Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. Druckschalter Compact IS1000, R 1/8 (einstellbar). Maximaler Prüfdruck 1 MPa Betriebstemperaturbereich: -5 → 60 °C (kein Gefrieren) Medien: Luft oder Edelgas Kompakt und leicht Abschirmblech verhindert externe magnetische Störungen Reed-Schalter-Ausgang
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa (Betriebsdruck), 1 MPa (Prüfdruck)
Anschluss:
R 1/8
Geeignete Medien:
Luft, Einströmendes Gas
Typ:
Reed
Nennspannung:
100V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/8
Serie:
IS10
Anschluss - Gewindestandard:
Rc
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP40
Schaltleistung max.:
2W
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip40, 8430355, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS1001L, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,28*
€ 61,07*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 47,74*
€ 61,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,69*
€ 72,86*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 84,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.