Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Schraub, 10 A, 1-poliger Wechsler 3,34 N -55°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8428945
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-RW922-A2
EAN/GTIN:
     5059039192762
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 10 a rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 3,34 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 1.11N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter, Serie BZ. Die Schalterserie BZ kennzeichnet eine hohe mechanische Lebensdauer von bis zu 20000000 Schaltspielen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sowie eine Vielzahl von Betätigungselementen, Anschlussmöglichkeiten und Betriebseigenschaften. Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Verlängerte Befestigungslbohrung zur leichteren und genaueren Montage Nennstrombereich: 15 A bis 25 A Zu den typischen Anwendungen gehören: Bewässerungssysteme, Zeitgebervorrichtungen, Geräte der Medizin- und Dentaltechnik
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
3,34 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Schalt-Lösekraft:
1.11N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 8428945, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BZRW922A2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.