Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN Brid Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 10A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8427598
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120062794
EAN/GTIN:
     5059039129997
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = HAN Brid
Typ = Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung = 50 V
Anzahl der Kontakte = 6
Gehäuseausrichtung = Gerade

Einsätze Serie Han-Brid CU. Die Einsätze der Serie Hand-Brid passen in Standard-Kunststoff- wie auch in Metallkappen und -Gehäuse der Serie Han 3A und bieten Schutz gemäß IP65.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
HAN Brid
Typ:
Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung:
50 V
Anzahl der Kontakte:
6
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65, 8427598, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09120062794, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.