Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8427585
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120062695
EAN/GTIN:
     5059039129850
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = HAN Brid
Typ = Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung = 50 V
Anzahl der Kontakte = 6
Gehäuseausrichtung = Gerade

Einsätze Serie Han-Brid CU. Die Einsätze der Serie Hand-Brid passen in Standard-Kunststoff- wie auch in Metallkappen und -Gehäuse der Serie Han 3A und bieten Schutz gemäß IP65.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
HAN Brid
Typ:
Steckverbindereinsatz
Betriebsspannung:
50 V
Anzahl der Kontakte:
6
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65, 8427585, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09120062695, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.