Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING HAN TC Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8427557
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006231
EAN/GTIN:
     5059039130184
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
Serie = HAN TC
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Zur Verwendung mit = Crimpmodul
Betriebsspannung = 1 kV
Nennstrom = 70A
Minimale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Anschlussart = Crimp

Crimpkontakte Han TC. Eine umfassende Palette von TC-Kontakten angeboten in einem großen Angebot von Kapazitäten, geeignet für Anwendungen mit hoher Leistung.
Weitere Informationen:
Serie:
HAN TC
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Zur Verwendung mit:
Crimpmodul
Betriebsspannung:
1 kV
Nennstrom:
70A
Minimale Drahtgröße mm2:
10mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
10mm²
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: 8427557, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09110006231, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.