| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8427169 Herst.-Nr.: 8427169 EAN/GTIN: 5056279162692 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 5kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Leistung = 2W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Löten Schaftdurchmesser = 8 mm Serie = NP32HS
RS Hohlwellen-Potenziometer NP aus leitfähigem Kunststoff. Die RS Hohlwellen-Potenziometern dieser Serie bestehen aus leitfähigem Kunststoff mit langer Lebensdauer und einem robusten flach gebauten Gehäuse. Aufgrund der einfachen und direkten Montage auf der Achse wird keine Kupplung benötigt. Mit einer Lebensdauer von 4000000 Achsumdrehungen bieten diese Hohlwellen-Potenziometer zudem einen störungsfreien Ausgang aufgrund eines Edelmetallschleifers. Mechanischer Drehwinkel, 360° ±20 % Standard-Widerstandstoleranz D-förmige Welle Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 5kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Leistung: | 2W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Löten | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Serie: | NP32HS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer rs pro, 8427169, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS PRO, NP32HS129292R502, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |