Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 500Ω ±10% / 3W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 500Ω ±10% / 3W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8427093
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8427093
EAN/GTIN:
     5056279162470
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 500Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 3W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 68mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

RS Drahtpotenziometer, 40 mm. Die RS Potenziometer dieser Serie bieten eine Vielzahl von Widerstandsoptionen zwischen 100 Ω und 10 kΩ. Die eingängigen Drahtpotenziometer haben einen Wellendurchmesser von 6 mm und eine Rotationslebensdauer von 100000 Drehungen. ±10 % Standard-Widerstandstoleranz Drehwinkel von 285° (mechanisch) 3 W Nennleistung
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
500Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
3W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
68mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 3w, potentiometer, rs pro potentiometer, 8427093, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS PRO, P40129817R501, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581919
ab € 17,58*
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 7,53*
Zubehör
RS Pro
498845
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.