Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst D2E 146 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 216 x 220 x 199mm, 1600U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8414886
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D2E146-HT59-02
EAN/GTIN:
     5059039100149
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 910m³/h
Serie = D2E 146
Höhe = 216mm
Breite = 220mm
Tiefe = 199mm
Abmessungen = 216 x 220 x 199mm
Lüfterdrehzahl = 1600U/min
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 138 x 110mm
Kommutationstyp = Elektronisch
Lochabstand vertikal = 138mm

Zentrifugalgebläse von ebm-papstDas Zentrifugalgebläse mit zwei Zulauf-Hochleistungslüftern von ebm-papst hat einen Luftstrom von 910 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Dies ist in das Flügelrad integriert, das die Einbaumaße verringert. Er ist 180 mm lang, 216 mm breit und 199 mm tief. Sie verfügt außerdem über die Weiterleitung von gekrümmten Klingen, die eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen sind und sich ideal für die Ansaugung eignen. Darüber hinaus benötigen dieser Zentrifugallüfter und -lüfter, insbesondere solche, die für die Ansaugung mit rückwärts gekrümmten Klingen verwendet werden, kein Scrollgehäuse, das die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit erhöht.Eigenschaften und VorteileDas Laufradmaterial besteht aus Stahlblech und ist schwarz beschichtet Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, auf dem Rotor zu sehen Isolierungsklasse ″F″ Die Montageposition der Welle ist horizontal oder der Rotor unten Wartungsfreie Kugellager Motorschutz Top intern verdrahtetZertifizierungenAusgelegt für IP20 En 60335-2-31 CE-zertifiziert VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
910m³/h
Serie:
D2E 146
Höhe:
216mm
Breite:
220mm
Tiefe:
199mm
Abmessungen:
216 x 220 x 199mm
Lüfterdrehzahl:
1600U/min
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
138 x 110mm
Kommutationstyp:
Elektronisch
Lochabstand vertikal:
138mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter papst, radiallüfter, 8414886, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, D2E146HT5902, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
21959-4-1040
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.