Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.45mm, CW508L/CZ108, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8411906
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8411906
EAN/GTIN:
     5056070900196
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Länge = 600mm
Material = Messing
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 0.45mm
Materialqualität = CW508L/CZ108
Dichte = 8.44g/cm³
Härte = 55 bis 180 HV
Farbe = Gelb
Haftrücken = Nein

RS Pro Messingblech, 600 mm x 300 mm x 0,45 mm 300 → 550 MPaDiese dünnen Metallbleche von RS Pro können leicht gezogen und geformt werden für allgemeine Anwendungen, die gute Biegeeigenschaften benötigen. Dies macht sie zu einer guten Wahl für Kaltarbeiten. Sie eignen sich für Löt- und Lötanwendungen, da sie einfach bei niedrigen Geschwindigkeiten zu bearbeiten sind und eine hervorragende Schweißbarkeit bieten. Diese massiven Platten sind korrosionsbeständig und bestehen aus der hochwertigen Alpha Messinglegierung CZ108 (CW508L). Die Bleche sind 300 mm breit, 600 mm lang und 0,45 mm dick, mit einer Dichte von 8,44 g/cm3. Verwenden Sie diese Platten für allgemeine Kopieranwendungen wie das Herstellen von Ketten, Ösen und Nieten. Sie sind auch häufig in der Elektroindustrie zu finden, um Lampenkappen und Schaltkomponenten zu erstellen, sowie beim Bau von Heizkörpern und Wärmetauschern. Als Teil der RS Pro Serie erfüllen diese Metallbleche unsere hohen Standards für Qualität und Konsistenz.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro gelbe Messingplatten • hochwertige CZ108 (CW508L) Alpha Legierungskonstruktion • Massive Form • Breite von 300 mm • Länge: 600 mm • Dicke von 0,45 mm • Dichte von 8,44 g/cm3 • Härte von 55 bis 180 HV • Wärmeleitfähigkeit von 116 W/mK • Zugfestigkeit von 300 bis 550 MPaRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Material:
Messing
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
0.45mm
Materialqualität:
CW508L/CZ108
Dichte:
8.44g/cm³
Härte:
55 bis 180 HV
Farbe:
Gelb
Haftrücken:
Nein
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, 8411906, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 18329, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 38,57667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,45*
€ 212,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,76*
€ 207,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 162,52*
€ 193,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,42*
€ 192,09
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 152,75*
€ 181,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,83*
€ 178,30
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 136,20*
€ 162,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,73*
€ 137,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.