Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.9mm, CW508L/CZ108, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.9mm, CW508L/CZ108, Gelb
RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.9mm, CW508L/CZ108, Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-8411903
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8411903
EAN/GTIN:
     5056070900189
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Länge = 600mm
Material = Messing
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 0.9mm
Materialqualität = CW508L/CZ108
Dichte = 8.44g/cm³
Härte = 55 bis 180 HV
Farbe = Gelb
Wärmeleitfähigkeit = 116W/mK

RS Pro Messingblech, 600 mm x 300 mm x 0,9 mm 300 → 550 MPaDiese Messingplatten von RS Pro können leicht gezogen und geformt werden für allgemeine Anwendungen, bei denen Sie gute Biegeeigenschaften benötigen, was sie ausgezeichnet für Kaltarbeiten macht. Die Bleche sind bei niedrigen Geschwindigkeiten einfach zu bearbeiten und bieten eine hohe Schweißbarkeit, wodurch sie für Löt- und Lötanwendungen geeignet sind. Ihre hochwertige CZ108 (CW508L)-Alpha-legierung aus Messing sorgt für gute Korrosionsbeständigkeit. Die Platten sind 300 mm breit, 600 mm lang und 0,9 mm dick, mit einer Dichte von 8,44 g/cm3. Als Teil der RS Pro Serie werden diese Metallbleche vor Erhalt unseres Gütesiegels gründlich auf Qualität und Konsistenz geprüft. Sie können diese Platten für allgemeine Kupferstreichanwendungen zur Herstellung von Ketten, Ösen und Nieten verwenden. Darüber hinaus sind sie in der Elektroindustrie weit verbreitet, um Lampenkappen und Schaltkomponenten zu erstellen, sowie beim Bau von Heizkörpern und Wärmetauschern.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro gelbe Messingplatten • hochwertige CZ108 (CW508L) Alpha Legierungskonstruktion • Massive Form • Breite von 300 mm • Länge: 600 mm • Dicke von 0,9 mm • Dichte von 8,44 g/cm3 • Härte von 55 bis 180 HV • Wärmeleitfähigkeit von 116 W/mK • Zugfestigkeit von 300 bis 550 MPaRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Material:
Messing
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
0.9mm
Materialqualität:
CW508L/CZ108
Dichte:
8.44g/cm³
Härte:
55 bis 180 HV
Farbe:
Gelb
Wärmeleitfähigkeit:
116W/mK
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, 8411903, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 18327, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.