Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 0.7mm, CW508L/CZ108, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8411893
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8411893
EAN/GTIN:
     5056112207214
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Länge = 600mm
Material = Messing
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 0.7mm
Materialqualität = CW508L/CZ108
Dichte = 8.44g/cm³
Härte = 55 bis 180 HV
Farbe = Gelb
Zugfestigkeit = 300 bis 550 MPa

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Material:
Messing
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
0.7mm
Materialqualität:
CW508L/CZ108
Dichte:
8.44g/cm³
Härte:
55 bis 180 HV
Farbe:
Gelb
Zugfestigkeit:
300 bis 550 MPa
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, 8411893, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 18326, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.