Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CMC Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 32-polig, Schwarz / 4-reihig, 6 A, 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8411861
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64319-1211
EAN/GTIN:
     5059039274956
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 32
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 4
Nennstrom = 6 A, 12 A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = CMC
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 35.25mm
Breite = 47mm
Tiefe = 40.1mm
Seriennummer = 64319

Best.-Nr. 841-1861 und Best.-Nr. 723-9347 werden links verdrahtet, Best.-Nr. 841-1852, 841-1865, 774-8144 und 723-9359 werden rechts verdrahtet. CMC-Hybridsteckverbinder, Buchse – Serie 64320 und 64318. Diese CMC Hybrid-Kfz-Buchsen für Platine-Kabel-Verbindungen haben eine hohe Kontaktdichte und sind mit einer Hochleistungstechnologie abgedichtet. Geeignete Anschlussklemmen sieht Best.-Nr. ; 723-9371 723-9371 und ; 723-9362 723-9362. Geeignete Blindstecker siehe Best.-Nr. ; 723-9381 723-9381. Geeignete Drahtkappe siehe Best.-Nr. ; 723-9384 723-9384 (typisch). CMC-Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 723-9331 723-9331 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
32
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
4
Nennstrom:
6 A, 12 A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
CMC
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
35.25mm
Breite:
47mm
Tiefe:
40.1mm
Seriennummer:
64319
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, 8411861, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 643191211, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
4
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,32*
1
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 14,37*
2 Tage
549
1
€ 14,99*
ab € 7,14*
€ 15,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 15,37*
2 Tage
137
1
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
643191201
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
643340100
ab € 3,16*
Zubehör
Molex
643221029
ab € 0,0914*
Zubehör
Molex
643221039
ab € 0,0917*
Zubehör
Molex
643251010
ab € 0,0602*
Zubehör
Molex
643251023
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
64323-1029
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.