Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mizu-P25 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8411833
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52117-0341
EAN/GTIN:
     5059039310357
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 3 pol
Typ = Crimp-Gehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 3A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mizu-P25
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 12.4mm
Breite = 12.2mm
Tiefe = 15.7mm
Seriennummer = 52117

Wasserdichte Buchsen für 250 Volt gemäß IP67, Mizu-P25 – Serie 52117. Die gekapselten IP67-Buchsen der Serie Molex Mizu-P25 72117 besitzen eine innere formschlüssige Verriegelung für eine sichere Verbindung. Geeignete Crimp-Buchsenkontakte siehe Best.-Nr. ; 797-8711 797-8711. Die Teilenummern der Serie Mizu-P25 in Weiß enden auf 72117-xxx 0 Die Teilenummern der Serie Mizu-P25 in Schwarz enden auf 72117-xxx 1
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Gehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
3A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mizu-P25
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
12.4mm
Breite:
12.2mm
Tiefe:
15.7mm
Seriennummer:
52117
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse, 8411833, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 521170341, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,70*
2 Tage
48
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 3,10*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,45*
€ 3,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.