Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron R87F AC-Axiallüfter, Kugellager, 200 V ac / 16W, 120 x 120 x 38mm, 2700 rpm @ 50 Hz, 3000 rpm @ 60 Hz, 162m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8411546
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R87F-A4A15HP
EAN/GTIN:
     5059039363810
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 200 V ac
Höhe = 119.5mm
Breite = 119.5mm
Strom max. = 105mA
Luftdurchsatz = 162m³/h
Geräuschpegel = 50dB
Lüfterdrehzahl = 2700 rpm @ 50 Hz, 3000 rpm @ 60 Hz
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Axiallüfter Serie R87F. Diese AC-Axiallüfter der Serie R87F von Omron sind äußerst zuverlässig und bieten eine lange Lebensdauer bei geringem Geräuschpegel und hohem Schutz gegen Umgebungsbedingungen. 85 % bis 110 % der Nennspannung Konform mit CE-Kennzeichnung und zertifiziert durch UL und CSA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
200 V ac
Höhe:
119.5mm
Breite:
119.5mm
Strom max.:
105mA
Luftdurchsatz:
162m³/h
Geräuschpegel:
50dB
Lüfterdrehzahl:
2700 rpm @ 50 Hz, 3000 rpm @ 60 Hz
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, 8411546, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Omron, R87FA4A15HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.