Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller Kinetis K2x ARM Cortex M4 32bit SMD 160 kB LQFP 80-Pin 72MHz 34 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8406415
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK20DX128VLK7
EAN/GTIN:
     5059041471947
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Familie = Kinetis K2x
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 160 kB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 34 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 3
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0
Abmessungen = 12 x 12 x 1.6mm

Kinetis-Mikrocontroller der Serie K2x. Die Kinetis K2x-MCU-Familie hat polige Peripherie und ist Software-kompatibel mit vielen Kinetis-MCU-Produktfamilien der Serie K und bieten Voll- und Hochgeschwindigkeits-USB-2.0 On-The -Go (OTG) neben anderen Funktionen wie Erkennung der Geräteladung und kristallfreie USB-Funktionalität. Diese Geräte bieten verschiedene Stufen der Integration mit einer umfassenden Suite von analogen, Kommunikations-, Zeitsteuerungs- und Steuerungs-Peripheriegeräten. Kinetis K2x-Mikrocontroller sind weiter optimiert für den Einsatz bei industrieführender Leistungsaufnahme und bieten eine optimierte Integration für weitere Kosteneinsparungen bei der Materialliste. Geräte mit 32 KB Flash in 32-poligen QFN-Gehäusen von 5 x 5 mm bis hin zu 1 MB in einem 144-poligen MAPBGA-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Familie:
Kinetis K2x
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
160 kB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
34 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
3
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Abmessungen:
12 x 12 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8406415, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MK20DX128VLK7, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 18,17*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 10,49*
€ 18,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.